Motion
AS880B-3.25IN

Rexnord (RRX)
AS880B-3.25IN

10156549 / AS880B-3.25IN
Artículo MI #04943226
No. Fabricante AS880B-3.25IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
AS880B-3.25IN

10156549 / AS880B-3.25IN
Artículo MI #04943226
No. Fabricante AS880B-3.25IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    4 mm
  • Curva de holgura de la guía
    41.4 mm
  • Holgura de guía recta
    44.5 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    38.1 mm
  • Diámetro del pasador
    7.1 mm
  • Peso
    0.08 lb
  • Peso por pie
    0.6 lb (aproximado)

Detalles

  • Material de la cadena base
    AS
  • Material de la cadena
    Negro antiestático
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Negro antiestático
  • Material del vuelo
    AS
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +180 °F (seco)
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    793699471922

Descripción general

Descripción del fabricante
AS880K-3.25 AS880K3.25
  • AS880B Bevel 3.25 Inch Wide TableTop® Chain Molded in Black Anti-Static Material And Assembled With Stainless Steel Pins