Motion
B505PMR100REB  B505 R 100 CARRETE

LINK-BELT
B505PMR100REB B505 R 100 REEL

Cadena de rodillo - Serie Block, paso de 505 / 1 in, remachado, 1 hebra, material de metal en polvo
Artículo MI #04943933
No. Fabricante B505PMR100REB B505 R 100 REEL
Precio103.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
B505PMR100REB B505 R 100 REEL

Cadena de rodillo - Serie Block, paso de 505 / 1 in, remachado, 1 hebra, material de metal en polvo
Artículo MI #04943933
No. Fabricante B505PMR100REB B505 R 100 REEL
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
Precio103.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.6700 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.1900 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.08 pulg.
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    505 / 1 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Metal en polvo
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Bloque
  • UPC_NO
    698210672379

Descripción general

Descripción del fabricante
B505PMR100REB B505 RIV 100 CARRETE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good