Motion
BL1066
Cadena de hoja - Lazada 6 x 6 , Paso 31.75 mm, Resistencia a rotura 346800 N, Longitud total 100 pies
Artículo MI #04944064
No. Fabricante BL1066
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de hoja - Lazada 6 x 6 , Paso 31.75 mm, Resistencia a rotura 346800 N, Longitud total 100 pies
Artículo MI #04944064
No. Fabricante BL1066
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de ruptura
    346800 N
  • Lazada
    6 x 6
  • Longitud por paso de 100
    3179 mm
  • Placa de enlace Altura  
    29.20 mm
  • Placa de enlace Grosor  
    4.70 mm
  • Longitud total
    100 pies
  • Pasador Diámetro  
    11.10 mm
  • Paso  
    31.75 mm
  • Peso
    6.95 lb
  • Ancho entre las placas exteriores
    48 mm

Detalles

  • Área de cojinetes
    3.12 cm2
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Estándares cumplidos
    ANSI, DIN 8152, ISO 4347

Descripción general

Descripción del fabricante
BL1066 100FT BL 1066 100 FT
  • Caja de 100 pies
  • Precio por pie

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos