Motion
BL1466
Cadena de hoja - Lazada 6 x 6 , Paso 44.45 mm, Resistencia a rotura 574000 N, Longitud total 50 pies
Artículo MI #04944071
No. Fabricante BL1466
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de hoja - Lazada 6 x 6 , Paso 44.45 mm, Resistencia a rotura 574000 N, Longitud total 50 pies
Artículo MI #04944071
No. Fabricante BL1466
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de ruptura
    574000 N
  • Lazada
    6 x 6
  • Longitud por paso de 100
    4445 mm
  • Placa de enlace Altura  
    40.80 mm
  • Placa de enlace Grosor  
    6.30 mm
  • Longitud total
    50 pies
  • Pasador Diámetro  
    14.27 mm
  • Paso  
    44.45 mm
  • Peso
    13.20 lb
  • Ancho entre las placas exteriores
    64 mm

Detalles

  • Área de cojinetes
    5.4 cm2
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Estándares cumplidos
    ANSI, DIN 8152, ISO 4347

Descripción general

Descripción del fabricante
BL1466 50FT BL 1466 50 FT
  • Caja de 50 pies
  • Precio por pie