Motion
BL888
Cadena de hoja - Lazada 8 x 8 , Paso 25.40 mm, Resistencia a rotura 338000 N, Longitud total 100 pies
Artículo MI #04944106
No. Fabricante BL888
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de hoja - Lazada 8 x 8 , Paso 25.40 mm, Resistencia a rotura 338000 N, Longitud total 100 pies
Artículo MI #04944106
No. Fabricante BL888
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de ruptura
    338000 N
  • Lazada
    8 x 8
  • Longitud por paso de 100
    2544 mm
  • Placa de enlace Altura  
    23.60 mm
  • Placa de enlace Grosor  
    4 mm
  • Longitud total
    100 pies
  • Pasador Diámetro  
    9.53 mm
  • Paso  
    25.40 mm
  • Peso
    0.10 lb
  • Ancho entre las placas exteriores
    57.4 mm

Detalles

  • Área de cojinetes
    2.97 cm2
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Estándares cumplidos
    ANSI, DIN 8152, ISO 4347

Descripción general

Descripción del fabricante
BL888 100FT BL 888 100 FT
  • Caja de 100 pies
  • Precio por pie