Motion
BL1044
Cadena de hoja - Lazada 4 x 4 , Paso 31.75 mm, Resistencia a rotura 231200 N, Longitud total 50 pies
Artículo MI #04944108
No. Fabricante BL1044
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de hoja - Lazada 4 x 4 , Paso 31.75 mm, Resistencia a rotura 231200 N, Longitud total 50 pies
Artículo MI #04944108
No. Fabricante BL1044
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de ruptura
    231200 N
  • Lazada
    4 x 4
  • Longitud por paso de 100
    3179 mm
  • Placa de enlace Altura  
    29.20 mm
  • Placa de enlace Grosor  
    4.70 mm
  • Longitud total
    50 pies
  • Pasador Diámetro  
    11.10 mm
  • Paso  
    31.75 mm
  • Peso
    4.70 lb
  • Ancho entre las placas exteriores
    28.8 mm

Detalles

  • Área de cojinetes
    2.09 cm2
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Estándares cumplidos
    ANSI, DIN 8152, ISO 4347

Descripción general

Descripción del fabricante
BL1044 50FT BL1044 50FT CADENA DEL LEAF
  • Caja de 50 pies
  • Precio por pie