Motion
BWR1843TAB SS-1.25IN

REXNORD INC
BWR1843TAB SS-1.25IN

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, Flexión lateral, 1.2500 in de ancho, 0.5000 in de paso
Artículo MI #04944558
No. Fabricante BWR1843TAB SS-1.25IN
Precio100.88 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
BWR1843TAB SS-1.25IN

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, Flexión lateral, 1.2500 in de ancho, 0.5000 in de paso
Artículo MI #04944558
No. Fabricante BWR1843TAB SS-1.25IN
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
Su precio$100.88/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.13 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    0.84 pulg.
  • Holgura de guía recta
    0.88 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.14 pulg.
  • Peso
    0.05 lb
  • Peso por pie
    0.54 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    BWR
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Negro
  • Material del vuelo
    BWR
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • UPC_NO
    793699306507

Descripción general

Descripción del fabricante
81404501 BWR1843TSSTK1.25
  • BWR1843TAB Cadena superior de mesa de 1.25 pulgadas de ancho con cadena base de acero inoxidable y placas superiores moldeadas en material negro resistente al desgaste