Motion
81406705

REXNORD INC
81406705

Cadena superior de mesa - Acero, Flexión lateral, 7.500 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #04944560
No. Fabricante 81406705
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
81406705

Cadena superior de mesa - Acero, Flexión lateral, 7.500 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #04944560
No. Fabricante 81406705
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.500 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.7500 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.38 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.34 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    12 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Peso
    0.21 lb
  • Peso por pie
    1.72 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    Acero
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F (seco)

Descripción general

Descripción del fabricante
81406705 BWR1873TK7.5