Motion
81406472

REXNORD INC
81406472

Cadena superior de mesa - Acero, Flexión lateral, 3.250 in de ancho, 1.0000 in de paso
Artículo MI #04944562
No. Fabricante 81406472
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
81406472

Cadena superior de mesa - Acero, Flexión lateral, 3.250 in de ancho, 1.0000 in de paso
Artículo MI #04944562
No. Fabricante 81406472
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.0000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.2 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.72 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.66 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.28 pulg.
  • Peso
    0.35 lb
  • Peso por pie
    2.31 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    BWR
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Negro
  • Material del vuelo
    BWR
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F (seco)

Descripción general

Descripción del fabricante
81406472 BWR1883TK3.25
  • BWR1883TAB Cadena superior de mesa de 3.25 pulgadas de ancho con cadena base de acero y placas superiores moldeadas en material negro resistente al desgaste