Motion
BWR2500TAB-2.63IN ZN-PINS

REXNORD INC
BWR2500TAB-2.63IN ZN-PINS

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, ancho de vuelo de 2.6250 in, paso de cadena de 3.0000 in, color negro
Artículo MI #04944563
No. Fabricante BWR2500TAB-2.63IN ZN-PINS
Precio102.89 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
BWR2500TAB-2.63IN ZN-PINS

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, ancho de vuelo de 2.6250 in, paso de cadena de 3.0000 in, color negro
Artículo MI #04944563
No. Fabricante BWR2500TAB-2.63IN ZN-PINS
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
Su precio$102.89/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    2.6300 pulg.
  • Cadena Paso  
    3.0000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.31 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    2.81 pulg.
  • Holgura de guía recta
    2.97 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.44 pulg.
  • Peso
    0.45 lb
  • Peso por pie
    1.8 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    BWR
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Negro
  • Material del vuelo
    BWR
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F (seco)
  • Material del pasador
    Acero chapado en zinc
  • UPC_NO
    698210550417

Descripción general

Descripción del fabricante
81406691 BWR2500 PASADORES ZP
  • BWR2500 Cadena superior de mesa con pasadores chapados en zinc moldeados en material negro resistente al desgaste