Motion
BWR843 S-1.375IN

REXNORD INC
BWR843 S-1.375IN

Cadena superior de mesa - Acero, funcionamiento recto, 1.3750 pulg. de ancho, paso de 0.5000 pulg.
Artículo MI #04944640
No. Fabricante BWR843 S-1.375IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
BWR843 S-1.375IN

Cadena superior de mesa - Acero, funcionamiento recto, 1.3750 pulg. de ancho, paso de 0.5000 pulg.
Artículo MI #04944640
No. Fabricante BWR843 S-1.375IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    1.3750 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.12 pulg.
  • Holgura de guía recta
    0.94 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    6 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.16 pulg.
  • Peso
    0.05 lb
  • Peso por pie
    0.56 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    BWR
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Negro
  • Material del vuelo
    BWR
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F (seco)
  • UPC_NO
    793699142723

Descripción general

Descripción del fabricante
81405581 BWR843K1.375
  • BWR843 1.375 Inch Wide TableTop Chain With Steel Base Chain And Top Plates Molded In Black Wear Resistant Material
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno