Motion
BWR843 S-2IN

REXNORD INC
BWR843 S-2IN

Cadena superior de mesa - Acero, funcionamiento recto, 2.000 pulg. de ancho, paso de 0.5000 pulg.
Artículo MI #04944641
No. Fabricante BWR843 S-2IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
BWR843 S-2IN

Cadena superior de mesa - Acero, funcionamiento recto, 2.000 pulg. de ancho, paso de 0.5000 pulg.
Artículo MI #04944641
No. Fabricante BWR843 S-2IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.12 pulg.
  • Holgura de guía recta
    0.94 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    6 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.16 pulg.
  • Peso
    0.05 lb
  • Peso por pie
    0.6 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    BWR
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Negro
  • Material del vuelo
    BWR
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F (seco)
  • UPC_NO
    662864183208

Descripción general

Descripción del fabricante
81405583 BWR843K2
  • BWR843 2 Inch Wide TableTop Chain With Steel Base Chain And Top Plates Molded In Black Wear Resistant Material

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno