Motion
BWR963 S-7.5IN

REXNORD INC
BWR963 S-7.5IN

Cadena superior de mesa - Acero, funcionamiento recto, 7.500 pulg. de ancho, paso de 0.7500 pulg.
Artículo MI #04944658
No. Fabricante BWR963 S-7.5IN
Precio177.33 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
BWR963 S-7.5IN

Cadena superior de mesa - Acero, funcionamiento recto, 7.500 pulg. de ancho, paso de 0.7500 pulg.
Artículo MI #04944658
No. Fabricante BWR963 S-7.5IN
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
Precio177.33 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.44 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    6 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Peso
    0.21 lb
  • Peso por pie
    1.8 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    BWR
  • Material de la cadena
    Resistente al desgaste negro
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Resistente al desgaste negro
  • Material del vuelo
    BWR
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F (seco)
  • UPC_NO
    793699305463

Descripción general

Descripción del fabricante
81405204 BWR963K7.5
  • BWR963 7.5 Inch Wide TableTop Chain With Steel Base Chain and Top Plates Molded in Black Wear Resistant Material

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good