Motion
MCS6215 2 15/16 CARTUCHO RLR BRG

REXNORD INC
MCS6215 2 15/16 CARTRIDGE RLR BRG

MCS6215 2 15/16 CARTUCHO RLR BRG
Artículo MI #04944712
No. Fabricante MCS6215 2 15/16 CARTRIDGE RLR BRG
Precio2,062.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MCS6215 2 15/16 CARTRIDGE RLR BRG

MCS6215 2 15/16 CARTUCHO RLR BRG
Artículo MI #04944712
No. Fabricante MCS6215 2 15/16 CARTRIDGE RLR BRG
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
Su precio$2,062.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.9500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0900 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    698210131593
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28890 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33200 lbf
  • Tipo de sello
    Labio

Descripción general

Descripción del fabricante
MCS6215 CARTRDGE BLK 6000 ADP BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno