Motion
ZCS6115 1 15/16 RODILLO DE CARTUCHO BRG

REXNORD INC
ZCS6115 1 15/16 CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 1-15/16 pulg., diámetro exterior de 3.833 pulg., ancho de 2.453 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #04944713
No. Fabricante ZCS6115 1 15/16 CARTRIDGE ROLLER BRG
Precio3,318.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZCS6115 1 15/16 CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 1-15/16 pulg., diámetro exterior de 3.833 pulg., ancho de 2.453 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #04944713
No. Fabricante ZCS6115 1 15/16 CARTRIDGE ROLLER BRG
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
Precio3,318.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.453 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3-41/64 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.8330 pulg.
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Peso
    5.6 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • RPM Máx.
    4050 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28890 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    33200 lb
  • Tipo de retén
    Polímero diseñado
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    6000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699929430

Descripción general

Descripción del fabricante
ZCS6115 CARTRDGE BLK 6000 ADP BRG
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 1 15/16", bloque de cartucho de acero, montaje con adaptador Shurlok, sello de separación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno