Motion
ZCS6203 2 3/16 RODILLO DE CARTUCHO BRG

REXNORD INC
ZCS6203 2 3/16 CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 2-3/16 pulg., diámetro exterior de 4.277 pulg., ancho de 2.578 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #04944714
No. Fabricante ZCS6203 2 3/16 CARTRIDGE ROLLER BRG
Precio4,444.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZCS6203 2 3/16 CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 2-3/16 pulg., diámetro exterior de 4.277 pulg., ancho de 2.578 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #04944714
No. Fabricante ZCS6203 2 3/16 CARTRIDGE ROLLER BRG
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
Precio4,444.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.578 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3-49/64 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.2770 pulg.
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Peso
    6.4 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • RPM Máx.
    3650 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    36370 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    44400 lb
  • Tipo de retén
    Polímero diseñado
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Serie
    6000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699929447

Descripción general

Descripción del fabricante
ZCS6203 CARTRDGE BLK 6000 ADP BRG
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 2 3/16", bloque de cartucho de acero, montaje con adaptador Shurlok, sello de separación