Motion
ZCS6303
Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 3-3/16 pulg., diámetro exterior de 6.194 pulg., ancho de 3.453 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #04944718
No. Fabricante ZCS6303
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 3-3/16 pulg., diámetro exterior de 6.194 pulg., ancho de 3.453 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #04944718
No. Fabricante ZCS6303
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3-3/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.453 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    5-9/64 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.1940 pulg.
  • Altura total
    6.3800 pulg.
  • Longitud total
    6.5000 pulg.
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Peso
    17.9 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    84330 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    90700 lb
  • Tipo de retén
    Polímero diseñado
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    6000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
ZCS6303 CARTRDGE BLK 6000 ADP BRG
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 3 3/16", bloque de cartucho de acero, montaje con adaptador Shurlok, sello de separación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno