Motion
ZCS6307 3 7/16 RODILLO DE CARTUCHO BRG

REXNORD INC
ZCS6307 3 7/16 CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 3-7/16 pulg., diámetro exterior de 6.194 pulg., ancho de 3.453 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #04944719
No. Fabricante ZCS6307 3 7/16 CARTRIDGE ROLLER BRG
Precio3,463.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZCS6307 3 7/16 CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 3-7/16 pulg., diámetro exterior de 6.194 pulg., ancho de 3.453 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #04944719
No. Fabricante ZCS6307 3 7/16 CARTRIDGE ROLLER BRG
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
Su precio$3,463.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.453 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    5-9/64 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.1940 pulg.
  • Altura total
    6.3800 pulg.
  • Longitud total
    6.5000 pulg.
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Peso
    17.9 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    84330 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    90700 lb
  • Tipo de retén
    Polímero diseñado
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    6000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699929508

Descripción general

Descripción del fabricante
ZCS6307 CARTRDGE BLK 6000 ADP BRG
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 3 7/16", bloque de cartucho de acero, montaje con adaptador Shurlok, sello de separación