Motion
ZMC6215 2 15/16 CARTUCHO RLR BRG

REXNORD INC
ZMC6215 2 15/16 CARTRIDGE RLR BRG

Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 2-15/16 in, DE de 5-7/8 in, 3-1/8 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #04944726
No. Fabricante ZMC6215 2 15/16 CARTRIDGE RLR BRG
Precio6,176.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZMC6215 2 15/16 CARTRIDGE RLR BRG

Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 2-15/16 in, DE de 5-7/8 in, 3-1/8 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #04944726
No. Fabricante ZMC6215 2 15/16 CARTRIDGE RLR BRG
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
Precio6,176.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3-1/8 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    4-17/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.8750 pulg.
  • Altura total
    6.3800 pulg.
  • Longitud total
    6.5000 pulg.
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Peso
    14.4 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar
    6215U
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Número de Upc del fabricante
    793699929591
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    57750 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    71500 lb
  • Tipo de retén
    Polímero diseñado
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    6000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699929591

Descripción general

Descripción del fabricante
ZMC6215 CARTRDGE BLK 6000 ADP BRG
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 2 15/16", bloque de cartucho de hierro fundido, montaje con adaptador Shurlok, sello de separación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno