Motion
ZMC6315 3 15/16 RODILLO DE CARTUCHO BRG

REXNORD INC
ZMC6315 3 15/16 CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 3-15/16 in, DE de 8-1/8 in, 4-1/8 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #04944729
No. Fabricante ZMC6315 3 15/16 CARTRIDGE ROLLER BRG
Precio5,403.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZMC6315 3 15/16 CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 3-15/16 in, DE de 8-1/8 in, 4-1/8 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #04944729
No. Fabricante ZMC6315 3 15/16 CARTRIDGE ROLLER BRG
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
Su precio$5,403.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3-15/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4-1/8 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    5-31/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.1250 pulg.
  • Altura total
    6.2500 pulg.
  • Longitud total
    9.6900 pulg.
  • Ancho general
    9.6900 pulg.
  • Peso
    36.5 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar
    6315U
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Número de Upc del fabricante
    793699929621
  • RPM Máx.
    2050 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    130970 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    137000 lb
  • Tipo de retén
    Polímero diseñado
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    6000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699929621

Descripción general

Descripción del fabricante
ZMC6315 CARTRDGE BLK 6000 ADP BRG
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 3 15/16", bloque de cartucho de hierro fundido, montaje con adaptador Shurlok, sello de separación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno