Motion
MMC9507
Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 5-7/16 in, DE de 12-1/4 in, 5-7/16 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #04944738
No. Fabricante MMC9507
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 5-7/16 in, DE de 12-1/4 in, 5-7/16 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #04944738
No. Fabricante MMC9507
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5-7/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5-7/16 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    8-1/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.2500 pulg.
  • Altura total
    13.0000 pulg.
  • Longitud total
    13.0000 pulg.
  • Ancho general
    10.0000 pulg.
  • Peso
    130 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar
    9507U
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • RPM Máx.
    800 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    248200 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    304600 lb
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    9000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE CARTUCHOS MMC9507 CON ADP BRG
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 5 7/16", bloque de cartucho de hierro fundido, montado con adaptador, sello de contacto pesado cargado con resorte
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno