Motion
MMC5407Y06 4 7/16 RODILLO DE CARTUCHO BRG

REXNORD INC
MMC5407Y06 4 7/16 CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 4-7/16 in, DE de 8-3/4 in, 4-1/4 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #04944757
No. Fabricante MMC5407Y06 4 7/16 CARTRIDGE ROLLER BRG
Precio10,319.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MMC5407Y06 4 7/16 CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 4-7/16 in, DE de 8-3/4 in, 4-1/4 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #04944757
No. Fabricante MMC5407Y06 4 7/16 CARTRIDGE ROLLER BRG
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
Precio10,319.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4-7/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4-1/4 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    6-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.7500 pulg.
  • Altura total
    6.2500 pulg.
  • Longitud total
    9.6900 pulg.
  • Ancho general
    9.6900 pulg.
  • Peso
    47 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar
    5407YUR
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    149500 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    159300 lb
  • Tipo de retén
    Polímero diseñado
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    5000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210916565

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE CARTUCHOS MMC5407Y06 CON HD BRG
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 4 7/16", bloque de cartucho de hierro fundido fijo, collarín de bloqueo de tornillo de sujeción doble, sello de contacto pesado cargado por resorte, espacio libre interno C0

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos