Motion
ZCS5108
Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 1-1/2 pulg., diámetro exterior de 3.636 pulg., ancho de 2.453 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #04944779
No. Fabricante ZCS5108
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 1-1/2 pulg., diámetro exterior de 3.636 pulg., ancho de 2.453 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #04944779
No. Fabricante ZCS5108
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.453 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3-13/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.6360 pulg.
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Peso
    5.7 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Número de Upc del fabricante
    698210830854
  • RPM Máx.
    4450 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27820 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    28700 lb
  • Tipo de retén
    Polímero diseñado
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    5000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE CARTUCHOS ZCS5108 CON HD BRG
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 1 1/2", bloque de cartucho de acero, collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble, sello de separación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos