Motion
ZMC5110MM  110MM CARTUCHO RLR BRG

REXNORD INC
ZMC5110MM 110MM CARTRIDGE RLR BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 110 mm, cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #04944783
No. Fabricante ZMC5110MM 110MM CARTRIDGE RLR BRG
Precio25,188.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZMC5110MM 110MM CARTRIDGE RLR BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 110 mm, cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #04944783
No. Fabricante ZMC5110MM 110MM CARTRIDGE RLR BRG
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
Precio25,188.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior
    5.0320 pulg.
  • Altura total
    6.2500 pulg.
  • Longitud total
    9.6900 pulg.
  • Ancho general
    9.6900 pulg.
  • Peso
    50.00 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar
    5110MMU
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Número de Upc del fabricante
    698210932152
  • RPM Máx.
    1850 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    149500 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    159300 lb
  • Tipo de retén
    Polímero diseñado
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    5000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210932152

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE CARTUCHOS ZMC5110MM CON HD BRG
  • 110mm Cojinete de rodillos esférico montado, bloque de cartucho de hierro fundido, collar de bloqueo de tornillo de fijación doble, sello de separación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno