Motion
ZMC550782

REXNORD INC
ZMC550782

Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 5-7/16 in, DE de 11-1/2 in, 5-9/16 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #04944786
No. Fabricante ZMC550782
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZMC550782

Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 5-7/16 in, DE de 11-1/2 in, 5-9/16 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #04944786
No. Fabricante ZMC550782
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5-7/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5-9/16 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    8 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.5000 pulg.
  • Altura total
    13.0000 pulg.
  • Longitud total
    13.0000 pulg.
  • Ancho general
    10.0000 pulg.
  • Peso
    119 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar
    5507U82
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Número de Upc del fabricante
    793699319415
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    229620 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    274100 lb
  • Tipo de retén
    Polímero diseñado
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    5000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE CARTUCHOS ZMC550782 CON HD BRG
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 5 7/16", bloque de cartucho de hierro fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble, sello de holgura, orificio de anillo interior forrado de teflón
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno