Motion
CR821-12IN SS316-PINS

REXNORD INC
CR821-12IN SS316-PINS

CR821-12IN
Artículo MI #04945140
No. Fabricante CR821-12IN SS316-PINS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
CR821-12IN SS316-PINS

CR821-12IN
Artículo MI #04945140
No. Fabricante CR821-12IN SS316-PINS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    12.000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Holgura de guía recta
    5-1/2 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.28 lb
  • Peso por pie
    2.2 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Blanco
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +240 °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699683684

Descripción general

Descripción del fabricante
81427603 CR821K12