Motion
D880K3.25AYD

REXNORD INC
D880K3.25AYD

HECHO A PEDIDO - LLAMAR PARA CONOCER EL PRECIO
Artículo MI #04945497
No. Fabricante D880K3.25AYD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
D880K3.25AYD

HECHO A PEDIDO - LLAMAR PARA CONOCER EL PRECIO
Artículo MI #04945497
No. Fabricante D880K3.25AYD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.250 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.63 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.28 pulg.
  • Peso
    0.05 lb
  • Peso por pie
    0.6 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Gris
  • Material del vuelo
    Acetal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
D880K3.25AYD PIN DE D880K3.25 PLAS
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
Los clientes también compraron