Motion
E/ES3-R MEDIO ELEMENTO SPR

REXNORD INC
E/ES3-R ELEMENT HALF SPR

7300138 Elemento elastomérico medio espaciador Omega
Artículo MI #04945702
No. Fabricante E/ES3-R ELEMENT HALF SPR
Precio250.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
E/ES3-R ELEMENT HALF SPR

7300138 Elemento elastomérico medio espaciador Omega
Artículo MI #04945702
No. Fabricante E/ES3-R ELEMENT HALF SPR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$250.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tornillo de cabeza
    Imperial estándar
  • Diámetro de acoplamiento
    102 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    E3:ES3-R
  • Peso
    1.82 lb
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Clase A/B
    B
  • Tipo de accesorio
    Conjunto de cojinete de rueda y cubo
  • Detalles adicionales
    Tamaño(s) de los medios elementos de la serie E_ES de Rexnord, estilo medio espaciador de E3, ES3 con revestimiento estándar imperial y de zapata en material de uretano (naranja) para acoplamientos elastoméricos.
  • Estilo de acoplamiento
    Medio espaciador
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Distancia entre los extremos del eje
    De 0.25 a 3.125 pulg.
  • Tipo de elemento
    Alta desalineación
  • Número de catálogo del fabricante
    7300138
  • Número de Upc del fabricante
    698210196097
  • Material
    Uretano (naranja)
  • RPM Máx.
    6600 rpm
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Tipos de productos
    Elemento elastomérico
  • Serie
    Omega
  • Recubrimiento de calzado
    Recubrimiento estándar
  • Capacidad de par
    41 N-m
  • UPC_NO
    698210196097

Descripción general

Descripción del fabricante
7300138 E/ES3-R ELEMENTO STD/SP
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"