Motion
ELEMENTO E10 TM

REXNORD INC
E10 TM ELEMENT

Elemento flexible 7300025TM Omega Serie E TM - E10
Artículo MI #04945709
No. Fabricante E10 TM ELEMENT
Price$538.52/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
E10 TM ELEMENT

Elemento flexible 7300025TM Omega Serie E TM - E10
Artículo MI #04945709
No. Fabricante E10 TM ELEMENT
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
Su precio$538.52/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de acoplamiento
    163 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    E10
  • Outside Diameter  
    162 mm
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Peso
    2.81 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Tamaño(s) de los elementos flexibles Rexnord serie E TM E10 estilo de acoplamiento cerrado con recubrimiento estándar imperial y estándar de zapata en material de uretano (naranja) para acoplamientos elastoméricos.
  • Estilo de acoplamiento
    Cerrar acoplado
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material del elemento
    Uretano
  • Tipo de elemento
    Cerrado acoplado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    2.30 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7300025TM
  • Material
    Uretano (naranja)
  • Velocidad máxima
    6600 rpm
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Serie
    Elementos flexibles de la serie E TM
  • Recubrimiento de calzado
    Recubrimiento estándar
  • Clasificación de temperatura
    -40°F a 200 °F
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1450 lb·pulg.
  • UPC_NO
    793699400915

Descripción general

Descripción del fabricante
7300025TM E10 TM ELEMENTO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs