Motion
E100M ELEMENTO MÉTRICO

Rexnord (RRX)
E100M METRIC ELEMENT

7300065M Elemento elastomérico de acoplamiento cerrado Omega - E100M
Artículo MI #04945886
No. Fabricante E100M METRIC ELEMENT
Precio2,843.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
E100M METRIC ELEMENT

7300065M Elemento elastomérico de acoplamiento cerrado Omega - E100M
Artículo MI #04945886
No. Fabricante E100M METRIC ELEMENT
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
Su precio$2,843.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de acoplamiento
    533 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    E100M
  • Exterior Diámetro  
    533 mm
  • Longitud total
    36.0000 pulg.
  • Peso
    30 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tamaño(s) de los elementos flexibles de la serie E de Rexnord E100M estilo acoplado cerrado con tornillos de cabeza métricos y revestimiento de zapata estándar en material de uretano (naranja) para acoplamientos elastoméricos.
  • Estilo de acoplamiento
    Cerrar acoplado
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Tipo de elemento
    Espaciador
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    135.00 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7300065M
  • Material
    Uretano (naranja)
  • Velocidad máxima
    1900 rpm
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Serie
    Elementos flexibles de la serie E
  • Recubrimiento de calzado
    Recubrimiento estándar
  • Clasificación de temperatura
    -40°F a 200 °F
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    85050 lb·pulg.
  • UPC_NO
    698210854720

Descripción general

Descripción del fabricante
7300065M E100M ELEMENTO MÉTRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos