Motion
E120 ELEMENTO HD AMARILLO

Rexnord (RRX)
E120 ELEMENT HD YELLOW

Elemento flexible amarillo para trabajos pesados (HDY) 7300070HDY Omega E Series - E120 HDY
Artículo MI #04946045
No. Fabricante E120 ELEMENT HD YELLOW
Precio3,917.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
E120 ELEMENT HD YELLOW

Elemento flexible amarillo para trabajos pesados (HDY) 7300070HDY Omega E Series - E120 HDY
Artículo MI #04946045
No. Fabricante E120 ELEMENT HD YELLOW
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
Precio3,917.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    E120 HDY
  • Exterior Diámetro  
    635 mm
  • Peso
    102.17 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Elemento de acoplamiento estrecho Rexnord Omega Heavy-Duty Yellow (HDY) - Tamaño E120
  • Estilo de acoplamiento
    Espaciador
  • Tipo de elemento
    Espaciador
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    270.00 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7300070HDY
  • Material
    Poliuretano de alta resistencia (amarillo)
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Serie
    Elementos flexibles amarillos para trabajos pesados (HDY) de la serie E
  • Clasificación de temperatura
    -40°F a 200 °F
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    212625 lb·pulg.
  • UPC_NO
    793699496246

Descripción general

Descripción del fabricante
7300070HDY E120 ELEMENTO HD AMARILLO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos