Motion
E120M ELEMENTO MÉTRICO

Rexnord (RRX)
E120M METRIC ELEMENT

7300070M Elemento elastomérico de acoplamiento cerrado Omega - E120M
Artículo MI #04946062
No. Fabricante E120M METRIC ELEMENT
Precio5,306.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
E120M METRIC ELEMENT

7300070M Elemento elastomérico de acoplamiento cerrado Omega - E120M
Artículo MI #04946062
No. Fabricante E120M METRIC ELEMENT
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
Precio5,306.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    E120M
  • Exterior Diámetro  
    635 mm
  • Peso
    100.16 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Elemento métrico de acoplamiento estrecho Rexnord Omega - Talla E120M
  • Estilo de acoplamiento
    Espaciador
  • Tipo de elemento
    Espaciador
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    270.00 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7300070M
  • Material
    Poliuretano (naranja)
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Serie
    Elementos flexibles de la serie E
  • Clasificación de temperatura
    -40°F a 200 °F
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    170100 lb·pulg.
  • UPC_NO
    698210854744

Descripción general

Descripción del fabricante
7300070M E120M ELEMENTO MÉTRICO