Motion
E20 ELEMENTO CON 304SS HDWR

Rexnord (RRX)
E20 ELEMENT W/ 304SS HDWR

7300030BS Elemento elastomérico de acoplamiento cerrado Omega - E20
Artículo MI #04946106
No. Fabricante E20 ELEMENT W/ 304SS HDWR
Precio474.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
E20 ELEMENT W/ 304SS HDWR

7300030BS Elemento elastomérico de acoplamiento cerrado Omega - E20
Artículo MI #04946106
No. Fabricante E20 ELEMENT W/ 304SS HDWR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio474.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de acoplamiento
    184 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    E20
  • Exterior Diámetro  
    184 mm
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Peso
    3.87 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tamaño(s) de los elementos flexibles de la serie E de Rexnord estilo E20 de acoplamiento cerrado con tornillos de cabeza de acero inoxidable y revestimiento de zapata estándar en material de uretano (naranja) para acoplamientos elastoméricos.
  • Estilo de acoplamiento
    Cerrar acoplado
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Tipo de elemento
    Espaciador
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    3.65 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7300030BS
  • Material
    Uretano (naranja)
  • Velocidad máxima
    6600 rpm
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Serie
    E
  • Recubrimiento de calzado
    Recubrimiento estándar
  • Clasificación de temperatura
    -40°F a 200 °F
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2300 lb·pulg.
  • UPC_NO
    793699550450

Descripción general

Descripción del fabricante
7300030BS E20 ELEMENTO CON 304SS HDWR