Motion
E30 ELEMENT SS HDWRE

Rexnord (RRX)
E30 ELEMENT SS HDWRE

7300035BS Elemento elastomérico de acoplamiento cerrado Omega - E30
Artículo MI #04946501
No. Fabricante E30 ELEMENT SS HDWRE
Precio541.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
E30 ELEMENT SS HDWRE

7300035BS Elemento elastomérico de acoplamiento cerrado Omega - E30
Artículo MI #04946501
No. Fabricante E30 ELEMENT SS HDWRE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio541.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de acoplamiento
    210 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    E30
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Peso
    5.33 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tamaño(s) de los elementos flexibles de la serie E de Rexnord estilo E30 de acoplamiento cerrado con tornillos de cabeza de acero inoxidable y revestimiento de zapata estándar en material de uretano (naranja) para acoplamientos elastoméricos.
  • Estilo de acoplamiento
    Cerrar acoplado
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Tipo de elemento
    Espaciador
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    5.79 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7300035BS
  • Material
    Uretano (naranja)
  • Velocidad máxima
    5800 rpm
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Serie
    E
  • Recubrimiento de calzado
    Recubrimiento estándar
  • Clasificación de temperatura
    -40°F a 200 °F
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3650 lb·pulg.
  • UPC_NO
    793699668711

Descripción general

Descripción del fabricante
7300035BS E30 ELEMENTO SS HDWRE