Motion
ELEMENTO E30 TM

Rexnord (RRX)
E30 TM ELEMENT

Elemento flexible 7300035TM Omega Serie E TM - E30
Artículo MI #04946503
No. Fabricante E30 TM ELEMENT
Precio628.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
E30 TM ELEMENT

Elemento flexible 7300035TM Omega Serie E TM - E30
Artículo MI #04946503
No. Fabricante E30 TM ELEMENT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$628.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de acoplamiento
    210 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    E30
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Peso
    5.33 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tamaño(s) de los elementos flexibles Rexnord serie E TM E30 estilo de acoplamiento cerrado con recubrimiento estándar imperial y estándar de zapata en material de uretano (naranja) para acoplamientos elastoméricos.
  • Estilo de acoplamiento
    Cerrar acoplado
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material del elemento
    Uretano
  • Tipo de elemento
    Cerrado acoplado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    5.79 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7300035TM
  • Material
    Uretano (naranja)
  • Velocidad máxima
    5800 rpm
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Serie
    Elementos flexibles de la serie E TM
  • Recubrimiento de calzado
    Recubrimiento estándar
  • Clasificación de temperatura
    -40°F a 200 °F
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3650 lb·pulg.
  • UPC_NO
    793699378665

Descripción general

Descripción del fabricante
7300035TM E30 TM ELEMENTO