Motion
E3M ELEMENTO MÉTRICO

REXNORD INC
E3M METRIC ELEMENT

7300010M Elemento elastomérico de acoplamiento cerrado Omega - E3M
Artículo MI #04946911
No. Fabricante E3M METRIC ELEMENT
Precio203.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
E3M METRIC ELEMENT

7300010M Elemento elastomérico de acoplamiento cerrado Omega - E3M
Artículo MI #04946911
No. Fabricante E3M METRIC ELEMENT
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
Precio203.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de acoplamiento
    102 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    E3M
  • Exterior Diámetro  
    102 mm
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Peso
    1.25 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tamaño(s) de los elementos flexibles de la serie E de Rexnord E3M estilo acoplado cerrado con tornillos de cabeza métricos y revestimiento de zapata estándar en material de uretano (naranja) para acoplamientos elastoméricos.
  • Estilo de acoplamiento
    Cerrar acoplado
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Tipo de elemento
    Espaciador
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.58 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7300010M
  • Material
    Uretano (naranja)
  • Velocidad máxima
    6600 rpm
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Serie
    Elementos flexibles de la serie E
  • Recubrimiento de calzado
    Recubrimiento estándar
  • Clasificación de temperatura
    -40°F a 200 °F
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    365 lb·pulg.
  • UPC_NO
    698210854782

Descripción general

Descripción del fabricante
7300010M E3M ELEMENTO MÉTRICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno