Motion
ELEMENTO E5 TM

REXNORD INC
E5 TM ELEMENT

7300020TM Elemento elastomérico de acoplamiento cerrado Omega - E5
Artículo MI #04947390
No. Fabricante E5 TM ELEMENT
Precio378.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
E5 TM ELEMENT

7300020TM Elemento elastomérico de acoplamiento cerrado Omega - E5
Artículo MI #04947390
No. Fabricante E5 TM ELEMENT
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
Su precio$378.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de acoplamiento
    137 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    E5
  • Exterior Diámetro  
    137 mm
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Peso
    2.18 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tamaño(s) de los elementos flexibles Rexnord serie E TM E5 estilo de acoplamiento cerrado con recubrimiento estándar imperial y estándar de zapata en material de uretano (naranja) para acoplamientos elastoméricos.
  • Estilo de acoplamiento
    Cerrar acoplado
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material del elemento
    Uretano
  • Tipo de elemento
    Cerrado acoplado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    1.48 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7300020TM
  • Material
    Uretano (naranja)
  • Velocidad máxima
    6600 rpm
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Serie
    Omega
  • Recubrimiento de calzado
    Recubrimiento estándar
  • Clasificación de temperatura
    -40°F a 200 °F
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    925 lb·pulg.
  • UPC_NO
    793699377514

Descripción general

Descripción del fabricante
7300020TM E5 TM ELEMENTO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"