Motion
ES20M ELEMENTO MÉTRICO

REXNORD INC
ES20M METRIC ELEMENT

7300100M Elemento flexible de la serie ES de Omega - ES20M
Artículo MI #04948975
No. Fabricante ES20M METRIC ELEMENT
Precio581.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ES20M METRIC ELEMENT

7300100M Elemento flexible de la serie ES de Omega - ES20M
Artículo MI #04948975
No. Fabricante ES20M METRIC ELEMENT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$581.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de acoplamiento
    184 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    ES20M
  • Exterior Diámetro  
    184 mm
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Peso
    6.47 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tamaño(s) de los elementos flexibles de la serie ES de Rexnord estilo espaciador ES20M con tornillos de cabeza métricos y revestimiento de zapata estándar en material de uretano (naranja) para acoplamientos elastoméricos.
  • Estilo de acoplamiento
    Espaciador
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Tipo de elemento
    Espaciador
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    3.65 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7300100M
  • Material
    Uretano (naranja)
  • Velocidad máxima
    4800 rpm
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Serie
    Elementos flexibles de la serie ES
  • Recubrimiento de calzado
    Recubrimiento estándar
  • Clasificación de temperatura
    -40°F a 200 °F
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2300 lb·pulg.
  • UPC_NO
    698210854874

Descripción general

Descripción del fabricante
7300100M ES20M ELEMENTO MÉTRICO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"