Motion
5600501
Plaquita de fresado estilo APKT con recubrimiento TiCN/TiN de grado IC250 , con forma de paralelograma, grosor 3.55mm , radio de esquina 0.5mm
Artículo MI #04950535
No. Fabricante 5600501
Precio51.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de fresado estilo APKT con recubrimiento TiCN/TiN de grado IC250 , con forma de paralelograma, grosor 3.55mm , radio de esquina 0.5mm
Artículo MI #04950535
No. Fabricante 5600501

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio51.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.5 mm
  • Ángulo incluido
    85 °
  • Longitud  
    10.95 mm
  • Ángulo de alivio
    11 °
  • Grosor  
    3.55 mm

Detalles

  • Rompevirutas
    HM
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN/TiN
  • Código de estilo de plaquita completa
    APKT 1003PDR-HM
  • Estilo de plaquita
    APKT
  • Calidad del fabricante
    IC250
  • Forma
    Paralelograma

Descripción general

Descripción del fabricante
5600501 APKT 1003PDR-HM IC250

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo