Motion
3202448
Broca de plaquita intercambiable, tipo de broca de plaquita intercambiable, diámetro máx. de broca de 0.567", profundidad máx. de broca de 1.65", mango plano Weldon
Artículo MI #04953415
No. Fabricante 3202448
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de plaquita intercambiable, tipo de broca de plaquita intercambiable, diámetro máx. de broca de 0.567", profundidad máx. de broca de 1.65", mango plano Weldon
Artículo MI #04953415
No. Fabricante 3202448
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    2.45 pulg.
  • Diámetro máximo de la broca
    0.567 pulg.
  • Profundidad máxima de taladrado
    1.65 pulg.
  • Diámetro mínimo de la broca
    0.551 pulg.
  • Longitud total
    4.34 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.625 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Tipo de taladro
    Taladro de plaquita intercambiable
  • Mango bridado
    Mango bridado
  • Estilo de plaquita
    DCN A-3D
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
3202448 DCN 0551-165-063A-3D

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"