Motion
3201719
Broca de plaquita intercambiable, tipo de broca de plaquita intercambiable, diámetro máx. de broca de 0.783", profundidad máx. de broca de 2.24", mango plano Weldon
Artículo MI #04953469
No. Fabricante 3201719
Precio969.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de plaquita intercambiable, tipo de broca de plaquita intercambiable, diámetro máx. de broca de 0.783", profundidad máx. de broca de 2.24", mango plano Weldon
Artículo MI #04953469
No. Fabricante 3201719

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio969.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    3.43 pulg.
  • Diámetro máximo de la broca
    0.783 pulg.
  • Profundidad máxima de taladrado
    2.24 pulg.
  • Diámetro mínimo de la broca
    0.748 pulg.
  • Longitud total
    5.63 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Tipo de taladro
    Taladro de plaquita intercambiable
  • Mango bridado
    Mango bridado
  • Estilo de plaquita
    DCN A-3D
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
3201719 DCN 0748-224-100A-3D