Especificaciones
Dimensiones
- Parte posterior de la barra hasta el borde de corte20 mm
- Altura de corte20 mm
- Longitud del cabezal55 mm
- Longitud total111 mm
- Ancho del mango25 mm
Detalles
- Administración de refrigeranteInterno
- Dirección de corteCorte a la izquierda
- Código de portaherramientas completoDR-MF-20L-2.25D-25A-10
- Cabeza modular o intercambiableNo
- Portaherramientas de perfilado o multidifusiónPortaherramientas multidireccional externo
- Mango recto o desplazadoRecto
- Estilo de portaherramientasDR-MF