Motion
3601955
Barra o cabezal de mandrinar intercambiable, tipo de barra de mandrinar, tipo de barra E-SWUBR 4-5 , 0.275" mín. Diámetro interno
Artículo MI #04955475
No. Fabricante 3601955
Precio622.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra o cabezal de mandrinar intercambiable, tipo de barra de mandrinar, tipo de barra E-SWUBR 4-5 , 0.275" mín. Diámetro interno
Artículo MI #04955475
No. Fabricante 3601955

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio622.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desde el centro hasta el filo de corte
    0.14 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.275 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra
    E-SWUBR 4-5
  • Barra de mandrinar o cabezal
    Barra de mandrinar
  • Comp. estilo plaquita completa
    WBMT
  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Código de portaherramientas completo
    E-SWUBR 4-5
  • Insertar método de retención
    Solo tornillo
  • Estilo de plaquita
    WBMT
  • Número de insertos de cabeza de mandrinar
    1
  • Piezas y accesorios
    Tornillo de sujeción (SR 14-552), llave (T-6/5)
  • Serie
    E/S-SWUBR/L
  • Material del portaherramientas
    Metal duro

Descripción general

Descripción del fabricante
3601955 E-SWUBR 4-5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo