Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte20 mm
- Tipo de longitudRegular
- Fresadora Diámetro8 mm
- Longitud total63 mm
- Mango Diámetro8 mm
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoTiAlN
- Material de fresadoMetal duro
- Fresa de mango miniaturaNo
- Número de Canales4
- Tipo de mangoRedondo liso
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Extremo esféricoNo
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Canal recto o en espiralEspiral