Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo incluido45 °
- Longitud de corte3/8 pulg.
- Diámetro de la fresadora0.188 pulg.
- Longitud total2 pulg.
- Diámetro del mango0.188 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoTiAlN
- Calidad del materialSubmicrón
- Número de canales4
- SerieSin vibraciones
- Tipo de mangoRedondo liso
- Extremo simple o dobleIndividual
- TipoFresadora de bisel