Motion
3105547
Fresa de mango intercambiable de hombro cuadrado o biselado, Diámetro de corte: 0.86", Profundidad de corte: 0.043"
Artículo MI #04958977
No. Fabricante 3105547
Precio1,122.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango intercambiable de hombro cuadrado o biselado, Diámetro de corte: 0.86", Profundidad de corte: 0.043"
Artículo MI #04958977
No. Fabricante 3105547

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,122.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    0.86 pulg.
  • Profundidad de corte
    0.043 pulg.
  • Longitud total
    4.95 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Ángulo del filo de corte
    17 °
  • Fresadora helicoidal
    No
  • Fresado de alto avance o vaciado
    Fresado de alto avance
  • Insertar método de retención
    Solo tornillo
  • Número de plaquitas
    4
  • Tipo de mango
    Plano Weldon

Descripción general

Descripción del fabricante
3105547 FF EWXD1.25-4-2.5W1.00-05

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo