Especificaciones
Dimensiones
- Eje Tamaño3/4 pulg.
- Corte Diámetro2 pulg.
- Profundidad de Corte0.08 pulg.
- Diámetro de corte mín.1.37 pulg.
- Longitud total1-3/4 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
Detalles
- Tipo de conexiónMango
- Administración de refrigeranteInterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Borde de corte Ángulo17 °
- Fresa de planearFresa de planear
- Código de portaherramientas completoFF FWX D2.00-04-0.75-08
- Fresadora helicoidalFresadora helicoidal
- Fresado de alto avance o vaciadoFresado de alto avance
- Insertar método de retenciónSolo tornillo
- Número de plaquitas4
- Estilo de portaherramientasFWX