Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina5 mm
- Longitud de la plaquita30 mm
- Profundidad de corte máxima5 mm
- Corte máximo Ancho10 mm
- Ángulo de alivio7 °
Detalles
- AplicaciónRanurado y partición
- RompevirutasF
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoTiN/Al2O3/TiCN
- Código de estilo de plaquita completaGIF 10.00E-5.00
- Estilo de plaquitaGIF
- Calidad del fabricanteIC8250
- MaterialMetal duro
- Individual o doble FinalizarDoble