Motion
6402033
Plaquita de torneado, partición y ranurado estilo GIM derecho con recubrimiento de TiCN de grado IC328 , ancho de corte máximo de 2.2mm
Artículo MI #04960813
No. Fabricante 6402033
Precio 43.83 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de torneado, partición y ranurado estilo GIM derecho con recubrimiento de TiCN de grado IC328 , ancho de corte máximo de 2.2mm
Artículo MI #04960813
No. Fabricante 6402033

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio 43.83 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.02 pulg.
  • Longitud de la plaquita
    15.3 mm
  • Corte máximo Ancho  
    2.2 mm
  • Ángulo de alivio
    7 °

Detalles

  • Aplicación
    Torneado, partición y ranurado
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Código de estilo de plaquita completa
    GIM 2.2JS-15RA IC328
  • Estilo de plaquita
    GIM
  • Calidad del fabricante
    IC328
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
6402033 GIM 2.2JS-15RA IC328

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo