Motion
6498201
Plaquita de ranurado estilo GIMY de metal duro con recubrimiento TiN/TiAlN de grado submicrónico IC908 , ancho de corte máximo de 0.315"
Artículo MI #04961049
No. Fabricante 6498201
Precio66.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de ranurado estilo GIMY de metal duro con recubrimiento TiN/TiAlN de grado submicrónico IC908 , ancho de corte máximo de 0.315"
Artículo MI #04961049
No. Fabricante 6498201

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio66.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.157 pulg.
  • Longitud de la plaquita
    0.602 pulg.
  • Profundidad de corte máxima
    0.157 pulg.
  • Corte máximo Ancho  
    0.315 pulg.
  • Ángulo de alivio
    7 °

Detalles

  • Aplicación
    Ranurado
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    GIMY 840
  • Estilo de plaquita
    GIMNASIO
  • Calidad del fabricante
    IC908
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
6498201 GIMY 840 IC908

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo